07060-028-01 GR. L MARINE Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
Regenjacke Waterford navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07060-028-01-L
Rubix:1535162
EAN:5707209512925

Produktdetails : 07060-028-01 GR. L MARINE Regenjacke Waterford 70% PE/30% Polyurethan
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, äußerst strapazierfähig mit verschweißten Nähten, Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren, Ventilation am Rücken, regulierbarer Gummizug am Saum, Wassersäule 10.000 mm gemäß ISO 811
Mascot WATERFORD Regenjacke marine Gr. L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/polyurethan |
| Zolltarifcode | 61130090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
