Referenzen
Teguma:INDUFORM/RL 13 X 19 MM
Rubix:84847
Hersteller:4130013000
EAN:4030477017306

Produktdetails : S13X3 INDUFORM/RL Wasserschlauch, 13X19mm
Teguma Induform / RL Wasserschlauch. Mit gekreuzten Polyestereinlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| 150 mm | |
| 430 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
