9558140300 Wasserpumpenzange schnellverstellbar 300mm

Wasserpumpenzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:58140300, 9558140300
Rubix:1943887
Hersteller:58140300
EAN:4317784559461
9558140300 Wasserpumpenzange 300mm schnellver. FORM

Produktdetails : 9558140300 Wasserpumpenzange schnellverstellbar 300mm


Wasserpumpenzange schnellverstellbar 300mm FORMAT
Wasserpumpenzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Besonders großer Greifbereich. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit Schnellverstellung: einfach am Werkstück zusammenschieben, Lösen durch Druckknopfbetätigung. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Technische Informationen


Attribute
30,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std