9565440250 Wasserpumpenzange Cobra mit Kunststoff-Griffen 250mm
Wasserpumpenzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:55930250, 9565440250
Rubix:1039495
Hersteller:9565440250

Produktdetails : 9565440250 Wasserpumpenzange Cobra mit Kunststoff-Griffen 250mm
Produktbeschreibung:
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Technische Daten:
- Zange: grau atramentiert
- Kopf: poliert
- Griffe: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Gewicht: 335 g
- Abmessungen: 250 x 44 x 14 mm
- Norm: DIN ISO 8976
- REACH-Konformität: enthält keine SVHC
- RoHS-Konformität: nicht anzuwenden
- Einstellpositionen: 25
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 Zoll
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46 mm
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50 mm
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Technische Daten:
- Zange: grau atramentiert
- Kopf: poliert
- Griffe: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Gewicht: 335 g
- Abmessungen: 250 x 44 x 14 mm
- Norm: DIN ISO 8976
- REACH-Konformität: enthält keine SVHC
- RoHS-Konformität: nicht anzuwenden
- Einstellpositionen: 25
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 Zoll
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46 mm
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50 mm
KNIPEX Wasserpumpenzange Cobra®
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 46 mm |
| Zahl der Positionen | 25 |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
