181A.18CPESLS Verstellbare Zange verchromt SLS 185 mm

181A.SLS - Slip-Joint-Mehrzweckzange - SLS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:181A.18CPESLS
Rubix:3717154
EAN:3662424028298
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge185 mm
Öffnungsweite36 mm
Zahl der Positionen12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 181A.18CPESLS Verstellbare Zange verchromt SLS 185 mm


Verstellbare Zange mit FACOM SLS-System durchgestecktes Gewerbe, verriegelbar verchromt, ergonomische Überzüge 12-fach verstellbar

Produktstärken:
Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM , um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit
Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung
Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
verchromt

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)185x55x15 mm
Gewicht der Verpackung236 g
Länge185 mm
Öffnungsweite36 mm
Zahl der Positionen12
Typ181a.18cpesls
Gewicht255 g
60,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage