87 26 250. Wapuzange Cobra VDE 250mm m.M.K.Griff Knipex
Wasserpumpenzange Cobra VDE 250mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:87 26 250
Rubix:1508711
EAN:4003773071495

Dokumente
Produktdetails : 87 26 250. Wapuzange Cobra VDE 250mm m.M.K.Griff Knipex
Zertifiziert nach VDE, leistungsstark und vielseitig einsetzbar – die Knipex Cobra® VDE 87 26 250 Wasserpumpenzange überzeugt durch schnelle Handhabung, präzise Einstellung und höchste Arbeitssicherheit bei Elektroinstallationen.
Eigenschaften:
Die Knipex Cobra® VDE ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und ermöglicht eine blitzschnelle, präzise Anpassung direkt am Werkstück – ideal für wechselnde Rohr- und Mutterdurchmesser. Die schlanke Kopfform erleichtert das Arbeiten in beengten Bereichen. Dank durchgestecktem Gelenk bietet die Zange eine besonders hohe Stabilität. Der integrierte Selbstklemmeffekt auf Rohren und Muttern verhindert Abrutschen und ermöglicht kraftsparendes, kontrolliertes Arbeiten. Die isolierten 2-Komponenten-Griffe sind rutschfest und ergonomisch gestaltet – für einen sicheren Griff ohne Stromschlagrisiko. Die hochfrequenzgehärteten Greifzonen gewährleisten maximale Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm
• Breite: 59 mm
• Dicke: 20 mm
• Gewicht: 340 g
• Greifkapazität für Rohre: bis Ø 50 mm (2 Zoll)
• Greifkapazität für Muttern: bis 46 mm
• Verstellpositionen: 24
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Oberfläche: verchromt für optimalen Korrosionsschutz
• Griffe: VDE-zertifizierte, rutschfeste 2-Komponenten-Hüllen
• Greifzähne: ca. 61 HRC gehärtet
Normen:
• DIN ISO 8976
• VDE-zertifiziert nach DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Zangen und Greifwerkzeugen. Seit über 140 Jahren steht die Marke für höchste Qualität, Präzision und Langlebigkeit in der industriellen Anwendung. Knipex-Produkte sind erste Wahl für Fachkräfte aus Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauwesen und Industrie. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich innovative Werkzeuge für professionelle Anwender.
Eigenschaften:
Die Knipex Cobra® VDE ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und ermöglicht eine blitzschnelle, präzise Anpassung direkt am Werkstück – ideal für wechselnde Rohr- und Mutterdurchmesser. Die schlanke Kopfform erleichtert das Arbeiten in beengten Bereichen. Dank durchgestecktem Gelenk bietet die Zange eine besonders hohe Stabilität. Der integrierte Selbstklemmeffekt auf Rohren und Muttern verhindert Abrutschen und ermöglicht kraftsparendes, kontrolliertes Arbeiten. Die isolierten 2-Komponenten-Griffe sind rutschfest und ergonomisch gestaltet – für einen sicheren Griff ohne Stromschlagrisiko. Die hochfrequenzgehärteten Greifzonen gewährleisten maximale Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 250 mm
• Breite: 59 mm
• Dicke: 20 mm
• Gewicht: 340 g
• Greifkapazität für Rohre: bis Ø 50 mm (2 Zoll)
• Greifkapazität für Muttern: bis 46 mm
• Verstellpositionen: 24
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Oberfläche: verchromt für optimalen Korrosionsschutz
• Griffe: VDE-zertifizierte, rutschfeste 2-Komponenten-Hüllen
• Greifzähne: ca. 61 HRC gehärtet
Normen:
• DIN ISO 8976
• VDE-zertifiziert nach DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Zangen und Greifwerkzeugen. Seit über 140 Jahren steht die Marke für höchste Qualität, Präzision und Langlebigkeit in der industriellen Anwendung. Knipex-Produkte sind erste Wahl für Fachkräfte aus Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauwesen und Industrie. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich innovative Werkzeuge für professionelle Anwender.
Stärken
• Schnelle Anpassung: Einfaches Schieben für exakte Passform an jedem Werkstück
• Maximaler Komfort: Ergonomisch geformte, isolierte Griffe für sicheren Halt
• Sichere Elektroarbeiten: VDE-Zertifizierung für spannungsführende Anwendungen bis 1000 V
• Effizientes Arbeiten: Selbstklemmung verhindert Abrutschen – kein Kraftverlust
• Maximaler Komfort: Ergonomisch geformte, isolierte Griffe für sicheren Halt
• Sichere Elektroarbeiten: VDE-Zertifizierung für spannungsführende Anwendungen bis 1000 V
• Effizientes Arbeiten: Selbstklemmung verhindert Abrutschen – kein Kraftverlust
Anwendungen
Die KNIPEX Cobra® VDE Wasserpumpenzange ist ideal für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung. Ob auf Baustellen, in Werkstätten oder im industriellen Umfeld – Elektriker, Installateure und Instandhalter profitieren von der Kombination aus hoher Greifkraft, großer Reichweite und kompaktem Design. Besonders bei schwer zugänglichen Stellen überzeugt die Cobra® VDE mit präzisem Zugriff auf Muttern, Rohre und unterschiedlich geformte Bauteile.
Optimale Wahl für professionelle Anwender im Bereich Elektrotechnik, Wartung und technische Instandhaltung.
Optimale Wahl für professionelle Anwender im Bereich Elektrotechnik, Wartung und technische Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 50 mm |
| Zahl der Positionen | 24 |
| Typ | high-tech-wasserpumpenzange |
| Gewicht | 340 g |
| Armsorte | isoliert mit bi-material-kanälen, vde-zertifiziert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:55280250, 9566040250
- rubix:1039613
- hersteller:9566040250
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
42,12 € exkl. MwSt./ Stück