9555993010 Wasserpumpen- und Zangenschlüsselsatz 3-teilig in Rolltasche

Wasserpumpen-

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:55993010, 9555993010
Rubix:2898523
Hersteller:4317784632485
EAN:4317784632485
9555993010 Wasserpumpen-undZng.schlüssel-Satz3-tlg.inRolltasche

Produktdetails : 9555993010 Wasserpumpen- und Zangenschlüsselsatz 3-teilig in Rolltasche


Wasserpumpen- und Zangenschlüssel-Satz 3-teilig in Rolltasche FORMAT
Wasserpumpenzangen- und Zangenschlüssel-Set Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband. Satzinhalt: 2 Wasserpumpenzangen 180; 250 mm Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Besonders großer Greifbereich. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen. 1 Zangenschlüssel 250 mm Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf atramentiert, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft. Griffe mit Kunststoff überzogen. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.

Technische Informationen


Attribute
80,48 exkl. MwSt.
/ Stück
95,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std