VW 25 M Wartungseinheit 2-tlg. , Metallbehälter, BG2, G3/4
Wartungseinheit variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:125348
Rubix:348845
Hersteller:VW 25 M
EAN:4047322170314




Dokumente
Produktdetails : VW 25 M Wartungseinheit 2-tlg. , Metallbehälter, BG2, G3/4
Wartungseinheit 2-tlg. variobloc mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall, BG 2, G 3/4, PE max. 20 barZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3124 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pa, pom, nbr, messing, pe (gesintert), polycarbonat, pa, abs |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
402,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
479,00 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
