VW 24 S Wartungseinheit 2-tlg. PC-Beh. Schutzkorb, BG2, G1/2
Wartungseinheit variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VW 24 S
Rubix:1425233
Hersteller:124868
EAN:4047322398510

Dokumente
Produktdetails : VW 24 S Wartungseinheit 2-tlg. PC-Beh. Schutzkorb, BG2, G1/2
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc«, Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °C. Zweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | z 410, pa, pom, nbr, messing, pe (gesintert), polycarbonat, pa, abs |
| Volumenstrom | 3400 l/min |
| Baugröße | 2 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,18 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
