WARNWESTE GB TEXTIL XL PP6129143XL, Doppelringverschluss, 80% Polyester/20% Baumw.
Warnweste, Textil, "Walter"
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:WARNWESTE GB TEXTIL XL
Rubix:2699584
Produktdetails : WARNWESTE GB TEXTIL XL PP6129143XL, Doppelringverschluss, 80% Polyester/20% Baumw.
Fluoreszierendes gelb/orange mit Reflexstreifen
● Material: 80 % Polyester 20% Baumwolle
● Gewicht: 282 g/m²
● Waschtemperatur: 25 mal 40 °C
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
● Verpackungseinheit: 50 Stück einzeln verpackt Anwendungsbereich: Straßenbau, Bauhof, Abschleppdienst, PKW Notfallweste, Radfahrer im Straßenverkehr
● Material: 80 % Polyester 20% Baumwolle
● Gewicht: 282 g/m²
● Waschtemperatur: 25 mal 40 °C
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
● Verpackungseinheit: 50 Stück einzeln verpackt Anwendungsbereich: Straßenbau, Bauhof, Abschleppdienst, PKW Notfallweste, Radfahrer im Straßenverkehr
fluoreszierend gelb, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | xl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

