2133-261-85 GR.2XL WARNORANGE Langarmpoloshirt für Sie & Ihn, 50% BW, 50% Polyester
BProtected Langarmpoloshirt für Sie & Ihn 2133
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2133-261-85 2XL
Rubix:2695284
EAN:4055301819673

Produktdetails : 2133-261-85 GR.2XL WARNORANGE Langarmpoloshirt für Sie & Ihn, 50% BW, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 185 g/m²
● Polo Kragen mit verdeckter Knopfleiste
● Langarm
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 (Gr. XS - S Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Fluoreszierendes Hintergrundmaterial: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
● Gewicht: 185 g/m²
● Polo Kragen mit verdeckter Knopfleiste
● Langarm
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 (Gr. XS - S Klasse 2, alle anderen Größen Klasse 3) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warn-orange, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage