9566340250 Wasserpumpenzange Smart-Grip mit Kunststoff-Griffen 250mm
Wapuzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:56130250, 9566340250
Rubix:1089876
Hersteller:9566340250
Produktdetails : 9566340250 Wasserpumpenzange Smart-Grip mit Kunststoff-Griffen 250mm
Wasserpumpenzange Smart-Grip mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
Wasserpumpenzange SmartGrip® Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich. Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe, optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstücke, für Rechts- und Linkshänder. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Verschlusshebel gegen ungewolltes Öffnen. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Wasserpumpenzange SmartGrip® Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich. Automatische Einstellung am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe, optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstücke, für Rechts- und Linkshänder. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Verschlusshebel gegen ungewolltes Öffnen. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std