9565440180 Wasserpumpenzange Cobra mit Kunststoff-Griffen 180mm
Wapuzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:55930180, 9565440180
Rubix:1039480
Hersteller:9565440180
Produktdetails : 9565440180 Wasserpumpenzange Cobra mit Kunststoff-Griffen 180mm
Wasserpumpenzange Cobra 8701180 mit Kunststoff-Griffen 180mm KNIPEX
Wasserpumpenzange Cobra®, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Kopf poliert, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Wasserpumpenzange Cobra®, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Kopf poliert, schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std