Referenzen
Rubix-DE:56080250, 9564990250
Rubix:1039599
Hersteller:9564990250
Produktdetails : 9564990250 Wasserpumpenzange Alligator mit MK-Griffen 250mm
Wasserpumpenzange Alligator mit Mehrkomponenten-Griffen 250mm KNIPEX
Wasserpumpenzange Alligator®, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit besonders schmalen Griffhüllen.
Wasserpumpenzange Alligator®, Kopf verchromt Ausführung: DIN ISO 8976. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mit besonders schmalen Griffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std