ARCANOL-MOTION2-50KG Spezialfett ARCANOL-MOTION2
Wälzlagerfett ARCANOL-CLEAN-M, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Schaeffler:ARCANOL-MOTION2-50KG
Rubix:1288390
Hersteller:0802671570000
EAN:4054362019312


Technische Zusammenfassung
| Packung | 50 kg hobbock |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 50 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : ARCANOL-MOTION2-50KG Spezialfett ARCANOL-MOTION2
Das ARCANOL-CLEAN-M ist ein Spezialfett für Reinraumanwendungen in der Halbleiterfertigung und bei der Herstellung von Flachbildschirmen. Es ist geeignet für die Anwendung in Linearachsen und Wälzlagern. Es besitzt extrem geringe Partikelemissionen, ist daher für Maschinen in Reinräumen und Räumen mit moderaten Vakuumbedingungen geeignet.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG
Stärken
- Weiter Temperaturbereich
- Hoher Drehzahlenbereich
- Gut beständig gegen aggressive Alterungseinflüsse
- Sehr hoher Korrosionsschutz
- Geringes Startmoment bei niedrigen Temperaturen, reibungsarm auch bei Kaltstart
- Materialverträglich für Reinraumanwendungen
- Strahlungsbeständig
- Hoher Drehzahlenbereich
- Gut beständig gegen aggressive Alterungseinflüsse
- Sehr hoher Korrosionsschutz
- Geringes Startmoment bei niedrigen Temperaturen, reibungsarm auch bei Kaltstart
- Materialverträglich für Reinraumanwendungen
- Strahlungsbeständig
Anwendungen
- Reinraumtechnik (z. B. Halbleiterfertigung, Flachbildschirmproduktion)
- Vakuumprozesse und Anlagen mit moderatem Unterdruck
- Hochtemperaturanwendungen bis 180 °C
- Elektronik- und Lichtindustrie
- Labortechnik
- Speziallagerungen unter Strahlungseinfluss oder im Hochdrehzahlbereich
- Vakuumprozesse und Anlagen mit moderatem Unterdruck
- Hochtemperaturanwendungen bis 180 °C
- Elektronik- und Lichtindustrie
- Labortechnik
- Speziallagerungen unter Strahlungseinfluss oder im Hochdrehzahlbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50000 g |
|---|---|
| Packung | 50 kg hobbock |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 50 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.301,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.498,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage