Referenzen
E-Coll:98201080
Rubix:1044925
Hersteller:98201080
EAN:4317784349000
Produktdetails : 3510007735 Spezial-Vaseline 80ml Tube weiß E-COLL
Spezial-Vaseline 80ml Tube, weiß E-COLL
Spezial-Vaseline Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207). Anwendung: Als Trennmittel und Rostschutz. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege.
Spezial-Vaseline Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207). Anwendung: Als Trennmittel und Rostschutz. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 27121090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

