LDTS 1/5 Trockenschmierstoff für Lebensmittelindustrie SKF
LDTS 1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:LDTS 1/5
Rubix:648637
EAN:7316573461326



Dokumente
Produktdetails : LDTS 1/5 Trockenschmierstoff für Lebensmittelindustrie SKF
Der SKF Trockenfilmschmierstoff LDTS 1 wurde speziell für die automatische Schmierung von Kunststoff-Plattenbändern in Getränkeanlagen entwickelt. Der Schmierstoff besteht aus synthetischem Öl, dem PTFE-Festschmierstoff zugesetzt wurde. Nach der Lagerung kann eine Abscheidung der Zutaten im Behälter beobachtet werden, was allerdings ganz normal ist. Durch kräftiges Schütteln geht das Produkt wieder in seinen Normalzustand über. Automatische Schmierstoffgeber müssen mit einem Rührmechanismus ausgestattet sein. Ein SKF Trockenschmiersystem für Förderanlagen eignet sich am besten.
Trockenschmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Packung | dose 5 l |
|---|---|
| Viskosität bei 40 °C | 28 mm²/s |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | lebensmittelverträglicher trockenfilmschmierstoff |
| Gewicht | 4,21 kg |
| Farbe | weiß |
| Zusammensetzung | mineralöle, kohlenwasserstoffe, additive, ptfe |
| Additive | ptfe |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort