ARCANOL-LOAD400-5KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400
Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:ARCANOL-LOAD400-5KG
Rubix:1119796
Hersteller:0191438340000
EAN:4026677844873


Technische Zusammenfassung
| Packung | 5 kg eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : ARCANOL-LOAD400-5KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400
Das ARCANOL-LOAD400 ist ein Schwerlastfett für Hauptlager in Windkraftanlagen, Bergbaumaschinen und Baumaschinen. Es ist geeignet für hohe Belastungen mit zusätzlichen Vibrationen und Schocklasten, bietet sehr guten Schutz gegen False Brinelling, eine geringe Anlaufreibung bei niedrigen Temperaturen und ist geeignet für senkrechte Wellen.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG
Stärken
- Universelle Anwendung
- Mäßige bis hohe Belastung
- Hohe dynamische Zusatzbeanspruchung
- Niedrige Anlauftemperaturen
- Geringe Anlaufreibung über einen weiten Drehzahlbereich
- Auch für Lagerungen mit senkrechter Wellenlage
- Mäßige bis hohe Belastung
- Hohe dynamische Zusatzbeanspruchung
- Niedrige Anlauftemperaturen
- Geringe Anlaufreibung über einen weiten Drehzahlbereich
- Auch für Lagerungen mit senkrechter Wellenlage
Anwendungen
- Walzstraßen und Schwerindustrie
- Gießereien und Stahlwerke
- Bergbau und Rohstoffförderung
- Anwendungen mit stoßartigen und extremen Lasten
- Gießereien und Stahlwerke
- Bergbau und Rohstoffförderung
- Anwendungen mit stoßartigen und extremen Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Packung | 5 kg eimer |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen