Referenzen
SKF:LGET 2/0.05
Rubix:168494
EAN:7316571614427


Technische Zusammenfassung
| Packung | spritze |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGET 2/0.05 Schmierfett SKF
SKF LGET 2 ist ein Schmierfett auf Basis synthetisch fluorierten Öls mit PTFE als Dickungsmittel. Es ist speziell geeignet für extrem hohe Temperaturen von 200 °C bis zu 260 °C.
Lagerfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | spritze |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 400 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen