Präzisions-/ Spindellager SKF 71814 CD/P4DGB, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 10 mm
Wälzlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71814 CD/P4DGB
Rubix:957901
Hersteller:431058
EAN:7316574750955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 71814 CD/P4DGB (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 268 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71814 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
896,29 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.066,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage