Referenzen
Festo:VSVA-B-M52-AZD-D1-2AT1L
Rubix:436441
Hersteller:543685
EAN:4052568182342

Produktdetails : VSVA-B-M52-AZD-D1-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-M52-AZD-D1-2AT1L für Ventilinsel VTSA. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva plug-in |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage