VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L
Rubix:436248
Hersteller:539156
EAN:4052568007041
VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typ5/2 bistabil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x30x85 mm
Bruttogewicht303,42 g
Typ5/2 bistabil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1100 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
130,59 exkl. MwSt.
/ Stück
155,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen