SYA7320-02F Pneumatisch Bet.5/3 Wegeventil

SYA3000/5000/7000 Druckluftventil mit 5 Anschlüssen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SYA7320-02F
Rubix:1415273
Hersteller:SYA7320-02F
EAN:3618036154832
SYA7320-02F Pneumatisch Bet.5/3 Wegeventil

Technische Zusammenfassung

Typ5/2- und 5/3-wegeventile
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SYA7320-02F Pneumatisch Bet.5/3 Wegeventil


SYJA 5-Port Druckluftventile sind in einer Gehäuseausführung mit oder für die Untergestellmontage erhältlich.  Das SYA verwendet die gleichen Verteiler wie die SY Serie (keine Steckverbindung) für die Typen 20, 41, 42 und 45. One-Touch-Fittings sind auf Gehäuse-Port-Typen erhältlich.  Die verfügbaren Gewindetypen sind Rc, G, NPT oder NPTF.
SYA3000/5000/7000, Pneumatisch betätigtes 5/2-, 5/3-Wegeventil / Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Typ5/2- und 5/3-wegeventile
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom657 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
114,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen