EVS7-6-FG-S-3CV-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
5/2- und 5/3-Elektroverteiler, ISO, Größe 1, Serie VS7-6
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EVS7-6-FG-S-3CV-Q
Rubix:2003582
Hersteller:EVS7-6-FG-S-3CV-Q
EAN:3618036114812

Produktdetails : EVS7-6-FG-S-3CV-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
Die Abmessungen der SMC VS7 Serie entsprechen den ISO-Schnittstellengrößen 1 und 2. Die Metall-Metall-Dichtung ermöglicht die Verwendung des Spenders mit nicht geschmierter trockener Luft und bietet gleichzeitig eine lange Lebensdauer. VS7 ist in 2 oder 3 Positionen, mono oder bistabil, erhältlich. Verteiler sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Anschlüssen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 468 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage