ECV2D Corps Distributeur ISO 2-5/2-Bis
5/2 Elektrodistributor und 5/3 ISO Größe 2 Serie VS7-8
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ECVISO-2D
Rubix:2199046
Hersteller:ECVISO-2D

Produktdetails : ECV2D Corps Distributeur ISO 2-5/2-Bis
Magnetventil mit 5 Anschlüssen nach ISO-Norm 5599-1
Schnittstelle nach Größe 1 (VS7-6) & Größe 2 (VS7-8)
Hohe Durchflussleistung (bis zu 3140,8 l/min)
Lange Lebensdauer: 40 Millionen Zyklen (VS7-8)
Verfügbarkeit: metallisch dichtend; druckluftbetätigt; verschiedene Funktions- und Verrohrungsvarianten; nicht steckkompatible Anschlussplatte
Staubdicht (nur bei druckluftbetätigter Ausführung).
Schnittstelle nach Größe 1 (VS7-6) & Größe 2 (VS7-8)
Hohe Durchflussleistung (bis zu 3140,8 l/min)
Lange Lebensdauer: 40 Millionen Zyklen (VS7-8)
Verfügbarkeit: metallisch dichtend; druckluftbetätigt; verschiedene Funktions- und Verrohrungsvarianten; nicht steckkompatible Anschlussplatte
Staubdicht (nur bei druckluftbetätigter Ausführung).
5/2 Elektroverteiler und 5/3 ISO Größe 2 Serie vs7-8
Stärken
CNOMO-Treiber.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Typ | iso-ventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage