VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.
VPPM Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1
Rubix:1827600
Hersteller:572409
EAN:4052568218621

Produktdetails : VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.
Proportional-Druckregelventil VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1 Nennweite Belüftung=8 mm, Nennweite Entlüftung=7 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 607 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
884,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.052,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen