Referenzen
SMC:ARP20-F02-1
Rubix:2183683
Hersteller:ARP20-F02-1
EAN:3618035552639

Produktdetails : ARP20-F02-1 Präzisionsregler
Der ARP hat einen modularen Aufbau und ist ein direktwirkender Präzisionsregler. ? Ein arretierbarer Einstellknopf ermöglicht?das Einstellen des Drucks, der dann verriegelt werden kann, um unbeabsichtigte Verstellungsänderungen zu verhindern. Die ARP20/30/40-Serie ist mit einer Rückflussfunktion erhältlich, die den Luftdruck auf der Ausgangsseite zuverlässig und schnell entlüftet. ? Sonderanwendungen umfassen (10-)reinraumkonform, (20-)kupferfrei, fluorfrei, und (21-)reinraumkonform, kupferfrei, fluorfrei und silikonfrei.
Stärken
•Direktwirkender Präzisionsregler
Empfindlichkeit: innerhalb 02%FS
3 Einstellbereiche ermöglichen mehr Freiheit bei der Auslegung des Kreislaufs
Wiederholgenauigkeit: innerhalb 1%FS
Rückflussfunktion verfügbar
Empfindlichkeit: innerhalb 02%FS
3 Einstellbereiche ermöglichen mehr Freiheit bei der Auslegung des Kreislaufs
Wiederholgenauigkeit: innerhalb 1%FS
Rückflussfunktion verfügbar
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
| Werkstoff | aluminiumdruckguss (gehäuse); polyacetal (abdeckung); messing (ventile); hnbr/nbr (dichtungen); edelstahl (membran) |
| Durchsatz | 36 l/h |
| Einstelltyp | direkt betätigt (verriegelbarer einstellknopf) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage