VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1
Rubix:1827594
Hersteller:571295
EAN:4052568217761
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.


Proportional-Druckregelventil VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 Nennweite Belüftung=8 mm, Nennweite Entlüftung=7 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht732,17 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84811099
850,14 exkl. MwSt.
/ Stück
1.011,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage