VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1
Rubix:1827557
Hersteller:571448
EAN:4052568217877
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.


Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1 Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht603,3 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84811099
632,33 exkl. MwSt.
/ Stück
752,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage