GRLA-3/8-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-3/8-QS-6-D
Rubix:215904
Hersteller:193149
EAN:4052568015084
GRLA-3/8-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-3/8-QS-6-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-6-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-6-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x20x37 mm
Bruttogewicht52,67 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
24,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen