FV 33 M Vorfilter>multifix<, mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 3, G 1/2
Vorfilter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FV 33 M
Rubix:347692
Hersteller:100532
EAN:4047322132343



Dokumente
Produktdetails : FV 33 M Vorfilter>multifix<, mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 3, G 1/2
Vorfilter multifix mit Metallbehälter, 0,3 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 µm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1093 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
