Referenzen
Festo:VMPA1-FT-NW0.5-10
Rubix:1827145
Hersteller:572545
EAN:4052568102463

Produktdetails : VMPA1-FT-NW0.5-10 Festdrossel
Festdrossel VMPA1-FT-NW0.5-10 Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=Anschlussplatte, Befestigungsart=einschraubbar, Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung=9 - 12 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Festdrossel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,54 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage