VMPA2-M1H-H-G1/8-PI Magnetventil

VMPA Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA2-M1H-H-G1/8-PI
Rubix:436163
Hersteller:537970
EAN:4052568174941
VMPA2-M1H-H-G1/8-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvmpa universelles wegeventil
Anschlusstypg1/8
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA2-M1H-H-G1/8-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA2-M1H-H-G1/8-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=560 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil VMPA2-M1H-H-G1/8-PI für Ventilinsel Typ 32 MPA. Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=560 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typvmpa universelles wegeventil
Anschlusstypg1/8
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungg1/8
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84818079
207,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen