MV 1513 2/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, G 3/8, PN 0-10 bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1513
Rubix:797803
Hersteller:116531
EAN:4047322324632





Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 3/8 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1513 2/2-Wege-MV., MS, NC, direktg., 24 V DC, G 3/8, PN 0-10 bar
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 10 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4.Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 674 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 3/8 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g 3/8 |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | PT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage