MV 1362 2/2-MV,MS,NC,vorge.,230V,50Hz,10VA,FKM,G1/2,PN0,2-16bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1362
Rubix:347939
Hersteller:102924
EAN:4047322159197




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1362 2/2-MV,MS,NC,vorge.,230V,50Hz,10VA,FKM,G1/2,PN0,2-16bar
2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 230V 50Hz, 10VA, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/2, PN 0,2 - 16barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 467 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 140 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage