VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A Magnetventil

VSNC Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
Rubix:1827636
Hersteller:577287
EAN:4052568262679
VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvsnc norm-wegeventil
Anschlusstypnpt1/4
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A Magnetventil


Magnetventil VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1350 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvsnc norm-wegeventil
Anschlusstypnpt1/4
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungnpt1/4-18
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
345,01 exkl. MwSt.
/ Stück
410,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage