Referenzen
Festo:VMPA14-M1H-E-G1/8-PI
Rubix:1827076
Hersteller:8023545
EAN:4052568278601

Technische Zusammenfassung
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA14-M1H-E-G1/8-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA14-M1H-E-G1/8-PI Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=460 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ventil für mpa |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/8 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g1/8 pneumatic ports |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen