MV 1331 2/2-Wege-Magnetventil, G1/8, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1331
Rubix:347919
Hersteller:102896
EAN:4047322158909




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1331 2/2-Wege-Magnetventil, G1/8, 230 V
2/2-Wege-MV, MS, NO, direktgesteuert, 230 - 240V, 50 - 60Hz, 16VA, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/8, PN 0 - 20barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 359 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/8 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/8 (din en iso 228-1) |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage