MV 1357 2/2-Wege-Magnetventil, G1/2, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1357
Rubix:347933
Hersteller:102919
EAN:4047322159098




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1357 2/2-Wege-Magnetventil, G1/2, 230 V
2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 230 - 240V, 50 - 60Hz, 16VA, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 1/2, PN 0,1 - 20barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 435 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 240 V |
| Verbindung | g 1/2 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 140 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0,1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage