MV 1573 2/2-Wege-MV., MS, NO, vorg., 24 V DC, G 1, PN 0,5-7 bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1573
Rubix:797845
Hersteller:116573
EAN:4047322325165





Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1573 2/2-Wege-MV., MS, NO, vorg., 24 V DC, G 1, PN 0,5-7 bar
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1, PN 0,5 - 7 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4.Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | g 1 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage