VMPA14-M1H-DS-PI Magnetventil

VMPA Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA14-M1H-DS-PI
Rubix:1827074
Hersteller:575978
EAN:4052568261771
VMPA14-M1H-DS-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvmpa ventil
Anschlusstypanschlussstecker m8x1, 4-polig, nach en 60947-5-2
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA14-M1H-DS-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA14-M1H-DS-PI Ventilfunktion=2x2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=570 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvmpa ventil
Anschlusstypanschlussstecker m8x1, 4-polig, nach en 60947-5-2
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungprise m8x1, 4 broches, selon en 60947-5-2
Max. Einsatztemperatur50 °C
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
118,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen