Referenzen
Festo:VMPA14-M1H-MS-PI
Rubix:1827121
Hersteller:573974
EAN:4052568260255

Technische Zusammenfassung
| Typ | vmpa ventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | mpa-verteilerbefestigung (durchgangsbohrung) |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VMPA14-M1H-MS-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA14-M1H-MS-PI Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=670 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Magnetventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vmpa ventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | mpa-verteilerbefestigung (durchgangsbohrung) |
| Material des Körpers | aluminium |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | pneumatic connection via sub-base/manifold; electrical connection via 4-pin m8 plug |
| Min. Einsatztemperatur | -5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage