VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI Magnetventil

VMPA Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI
Rubix:1827101
Hersteller:8023558
EAN:4052568278717
VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil für mpa
Anschlusstypg1/8
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=460 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typventil für mpa
Anschlusstypg1/8
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindungg1/8 (pneumatic working port)
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
197,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen