MV 1215 2/2-Wege-Magnetventil, G1/4, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1215
Rubix:347862
Hersteller:102821
EAN:4047322156813




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1215 2/2-Wege-Magnetventil, G1/4, 230 V
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -25 bis +80°C, Umgeb-Temp -25 bis +55°C,NBR,G 1/4,PN 0-12barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 459 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/4 thread |
| Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage