VMPA14-M1H-KS-PI Magnetventil

VMPA Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA14-M1H-KS-PI
Rubix:1827115
Hersteller:575976
EAN:4052568261757
VMPA14-M1H-KS-PI Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil für luft
Anschlusstypg
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA14-M1H-KS-PI Magnetventil


Magnetventil VMPA14-M1H-KS-PI Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=560 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil für luft
Anschlusstypg
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
Zolltarifcode84812090
118,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen