513.102 3/2-Wege Fußv. monostab., nicht rastend, m. Fußschutz, M5
3/2 Wege-Fußventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:513.102
Rubix:345522
Hersteller:106664
EAN:4047322096546


Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-wege-fußventil monostabil, nicht rastend |
|---|---|
| Anschlusstyp | m5 |
Dokumente
Produktdetails : 513.102 3/2-Wege Fußv. monostab., nicht rastend, m. Fußschutz, M5
3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 833 g |
|---|---|
| Typ | 3/2-wege-fußventil monostabil, nicht rastend |
| Anschlusstyp | m5 |
| Verbindung | m5 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage