Referenzen
Festo:VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10
Rubix:3334183
Hersteller:4514999
EAN:4052568274887

Technische Zusammenfassung
| Typ | vofd magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
Produktdetails : VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventil
Ventil VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=50,5 mm, Normalnenndurchfluss=493 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vofd magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/4 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Verbindung | g1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -25 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort