MV 1412 2/2-Wege-Magnetventil, G1/2, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1412
Rubix:347977
Hersteller:102905
EAN:4047322159784




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1412 2/2-Wege-Magnetventil, G1/2, 230 V
2/2-Wege-MV, MS, NC, zwangsgesteuert, 230 - 240V, 50 - 60Hz, 16VA, Mediumstemp. -10°C bis 90°C, NBR+PA, G 1/2, PN 0 - 14barPreiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 775 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/2 thread (din en iso 228-1) |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 90 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 14 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std