9851804010 Vliesschleifblatt ROLOC 50,8mm Vlies med

Vliesschleifblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82424010, 9851804010
Rubix:1093806
Hersteller:9851804010
9851804010 Vliesschleifblatt ROLOC 50,8mm Vlies med

Technische Zusammenfassung

Körnungmittel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9851804010 Vliesschleifblatt ROLOC 50,8mm Vlies med


Schleifblatt Vlies ROLOC 50,8mm medium 3M
Vliesscheibe ROLOCâ„¢ SC-DR Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit. Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste.

Technische Informationen


Attribute
Körnungmittel
Zolltarifcode68053000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:05527
  • rubix:3478223
  • hersteller:7000000751
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
312,00 € exkl. MwSt./ 200 Stück
Zum Nachfolger Produktseite