42779021 VLIESRONDEN CDR PNER-W 5006 A GROB
Vliesronden Cdr Pner-W 5006 A Grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:42779021
Rubix:1282077
EAN:4007220832660





Produktdetails : 42779021 VLIESRONDEN CDR PNER-W 5006 A GROB
Schleifmittel: A = Korund SiC = Siliciumcarbid Bestellhinweis: Die unterschiedlichen Vliesdichten/Härten sind farblich gekennzeichnet: W (weich) = grau MH (mittelhart) = dunkelblau H (hart) = rot -Werden im Stirnschliff auf Winkelschleifern eingesetzt. Besonders zur Bearbeitung kleinerer und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet.-Einfache Handhabung;Schneller Werkzeugwechsel;Kein Kleben, kein Verrutschen;Kein Lösen durch Hitze;Vibrationsfreier Lauf;Werkzeug sitzt immer zentrisch-Werkzeug- und Formenbau, Modellbau;Maschinenbau, Automobilbau;Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie;Triebwerkbau und -reparatur;Behälter- und Apparatebau (z. B. für Lebensmittel- und chemische Industrie);Gussputzen von Kleinteilen-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Vliesronden Cdr Pner-W 5006 A Grob
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
